JET INOUE(ジェットイノウエ)
デュアル路肩灯
正面照射、路肩照射、計12発のLEDを搭載した路肩灯。LEDの照射は各独立した配線を持ち正面・路肩と個々の照射選択が可能。
用途
電装パーツ
材質
樹脂
色
クロームメッキ
電圧(V)
DC12~DC24(瞬間最大28)
レンズ色
クリアー
定格電圧(V)
DC12V~DC24V(瞬間最大28V)
取付穴
5mmΦ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×70×40(ボルト・配線含まず)
コード
赤線:路肩灯、黄線:正面側、黒線:マイナス電源
防水性
IP66相当
内容量
1個
注意
※本背品は防塵防水対策(IP66取得)をしておりますが、環境により浸水する場合がございます。※高圧洗浄機などの激しい噴水を製品に直接吹きかけると浸水などが発生し、故障の原因となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57851545
527886
ホワイト/レッド
¥
7,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57851527
527882
ホワイト/アンバー
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
57851536
527884
ホワイト/ホワイト
¥
7,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください