LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF
パイロットランプの点灯がスイッチONとなっていることを知らせるトグルスイッチ。LEDの発行は夜間において、眩しすぎず暗すぎない絶妙な明るさで、L配線を繋げるプラグは3か所とも同じ方向を向き、配線処理をする際やコンパクトに取り付けしたい時などに重宝。24V車専用。
用途電装パーツ
仕様1系統
色ブラック
タイプON-OFF
電圧(V)DC24
定格約10(瞬間最大20)
寸法A(mm)幅26×高25.5×奥行12(突起除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26××約55
使用電源(V)DC24V
ノブ長さ(mm)26
内容量1個
注意
※防水/防塵仕様ではありません。※トグルスイッチ用取付ブラケット(スイッチパネル)を使用する際、向きがずれないための突起目印があるタイプでは、その突起を削り取るなどの処理を行う必要がございます。無理に差し込むと製品が破損する場合がございますのでご注意ください。※製品特性上、LEDが付いているつまみ部分が温かくなりますが故障ではありません。しかし、回路上41度以上の高温となる場合は故障となります。
トラック用品・パーツ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57851746 | 591216 | 37754188 | 591196 |
![]() |
LED付トグルスイッチ 24V ON-OFF | JET INOUE(ジェットイノウエ) | 1個 | ¥899 税込¥989 | 品番が変更になりました |