JET INOUE(ジェットイノウエ)
イカリング H1ハロゲンフォグランプ 24V
アクセサリー要素満載な9インチハロゲンランプ。ボディはメッキ、LEDイカリングはホワイト。ハロゲンランプには24V/70W H1タイプを付属。
材質
ハウジング:メッキタイプ(ABS+PC)、レンズ:ガラス
色
クリアー
消費電力(W)
LED(縁部分):約3.5
明るさ
約8cd
内容量
1個
注意
※本製品のLED可動電圧は12V/24V共用ですが、本製品のH1バルブは24V車用となっております※H1バルブを別途12V用に交換いただくと12V車にもご利用いただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57852403
526565
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください