JET INOUE(ジェットイノウエ)
ハロゲンドライビングランプ 24V
他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。
付属品
24V/70W H7 5500Kバルブ
材質
ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス
幅(mm)
246
高さ(mm)
141
奥行(mm)
108
電圧(V)
下部LED稼働:9~最大30
消費電力(W)
下部LED:1.2
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
141×246×108
色温度(K)
下部LED:6000
内容量
1個
注意
※本製品のLED可動電圧は12V/24V共用ですが、本製品のH7バルブは24V車用となっております※H7バルブを別途12V用に交換いただくと12V車にもご利用いただけます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57852419
526570
下部LED稼働:9~最大30
¥
9,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください