曜日別特売

リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベース

リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベース - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベース - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベース - JET INOUE(ジェットイノウエ)リフレクター 丸 60 Eマーク付 ネジ止めタイプ 黒ベース - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

リフレクター 丸型60mmΦネジ固定ブラックボディタイプ。Eマーク取得品。

付属品5×1.2ボルトナット寸法(直径Φ×厚さ)(mm)60×10固定方法螺子留め内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57852489592265レッド
300
299
329(税込)
当日出荷
57852498592266アンバー
300
299
329(税込)
当日出荷
57852507592267クリアー
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57852507
2021-05-16
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

安価で商品も問題ありません。レブル250のノーマルから交換に使用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする