USBデジタルマイクロホン ショートタイプ
パソコンやタブレットPCのUSBポートに挿すだけの簡単接続。ドライバーインストールも不要で、すぐにお使いいただけます。
遠隔地での会議やオンラインゲーム、音声チャットにも対応。デジタル接続によりクリアで安定した音声をお楽しみになれます。
USB端子に接続するので、マイク端子が搭載されていない薄型のパソコンなどにも安心してお使いいただけます。
スペースの限られたデスクの上でも邪魔になりにくいコンパクトタイプ。ノートパソコンとの併用にもオススメです。
大きくて押しやすいミュート(消音)スイッチを搭載。手元を見ずともミュート機能の操作が可能です。
またON/OFFの度にUSBケーブルを抜き挿しする必要がありません。
ミュート機能のON/OFFがひと目で分かるLEDライトを搭載。まさかのミュートし忘れを防ぎます。
コンパクトサイズながら、角度調整可能なフレキシブルアームを採用。マイク位置を自由な角度に調節できます。
質量(g)60(ケーブル含まず)
形式コンデンサータイプ
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×110(ケーブル除く)
周波数特性50~15000Hz
インピーダンス2.1KΩ
入力感度-45dB±3dB
アーム長さ(cm)6
指向性全指向性
プラグ形状USB Aコネクタ オス
動作電圧(V)DC5
内容量1個
スピーカーフォン/会議システム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07