GREAT TOOL
エアーチャックガン
圧力計付で圧力測定が行え、レバーとボタンの操作で空気の充填及び、空気抜きができます。
バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプ
用途
エアーコンプレッサーに接続して簡単に自動車・バイクの空気充填に
ホース長さ(m)
440
空気接続口
G(PF)1/4プラグ
チャック
クリップオンタイプ
空気取入口
カプラ用プラグ
常用圧力(Pa)
100~500k
適合流体
空気
適合車種
乗用車・バイク
最高使用圧力(kPa)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57853295
GTAC-01-A
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください