IRON HEAD(アイアンヘッド) HONDA CTX700N HC2-3C スリップオン マフラー
エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。
エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)380
形状ラウンド
質量(kg)2.9
色クロームメッキ
タイプHC2-3C
内容量1セット
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
エンドキャップはスラッシュエンドが標準装備されています。
エンドキャップは4方向に向きを変更可能です。