CATEYE
リフレクター/反射鏡(貼付)
トラック、バス、トレーラー、産業車両用の反射鏡(リフレクター)になります。
厚さ(mm)
7.3
寸法(Φmm)
59.8
色(本体)
灰色(台座色)
注意
貼付けタイプ(接着テープ付)の商品になります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
レンズ色
型式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57853916
84210NGTA
1枚
アンバー
-
RR-210N-BTA
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
57853925
84210NGTR
1枚
-
レッド
RR-210N-BTR
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
57853934
84210NGTW
1枚
-
ホワイト
RR-210N-BTW
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
21243400
84210NGTA
1セット(20枚)
アンバー
-
RR-210N-BTA
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください