防災自立式 ハヤブサテント2人用

防災自立式 ハヤブサテント2人用 Bears Rock

【使いやすい】
アウトドアのベテランの方から初めて使われる方まで使いやすいテントです。小型で持ち運びしやすく、かつ頑丈なつくりとなっています。
初心者でも、簡単設営ができます。インナーテントにフライシートをかぶせ、四隅のバックルをぱちんと留めるだけで完成です。
ワンタッチテントと変わらない速さで設営できます。設営時間は約5分です。ツーリング、キャンプ、登山などに最適です。
【雨に強い】
標準装備されているフライシートの生地は荒天候に備えたPU(ポリエステルタフタ)を採用しており、耐水圧も2000mmと十分な防水性を保っています。フライシートのつなぎ目には、すべてシームテープ加工を施しています。テント底面はさらに防水性を高めるシートにしています。
【風に強い】
ドーム型設計で流線形なので、風雨に強く頑丈なテントです。アルミのクロスフレーム構造で、剛性・弾性に優れるため、さらに強風にも耐えられます。
【暑い日でも快適】
蚊などの害虫の侵入を防ぎテント内の通気性を保つメッシュ(蚊帳)を装備しています。これにより前後に風が通るため暑い日でも涼しく快適に使用していただけます。もちろん、前後の出入口を閉めてフライシートを被せれば風を防ぐことができるので、その時の状況により通気の調整をする事ができます。
【防災にも使いやすい】
自立して、簡単に立てられるテントですので、ペグが打てないところでも比較的立てやすいです。

用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山 仕様【展開時間】約5~10分、【入口】両面2箇所(ジッパー開閉式、メッシュつき) 付属品テント本体、骨組みポール、フライシート、ペグ×10本、ロープ3m×4本、ゴムキャップ、専用収納バック、取り扱い説明書 材質トップ:ポリエステルタフタ190T、アンダーグラウンドシート:ポリエステルタフタ150Dオックスフォード PU2000mm 寸法(cm)展開時:約210×140×120 耐水圧(mm)2000 ポケットメッシュポケット 収納時寸法(cm)約45×20
注意
※タバコ、たき火など火気の近くでは使用しないでください。
※使用後は、完全に乾燥させてから保管してください。
※火気や直射日光を避け、湿気が少なく高温にならない場所に保管してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57854196 TS-201 1個 約2.6 2名
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57854205 TS-201(4個セット) 1箱(4個) 約2.6/1個当り 2名/1個当り
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする