オフィスチェアー デュオラ メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き)

オフィスチェアー デュオラ メッシュタイプ ハイバック(配送・組立サービス付き) コクヨ

独自開発の背もたれ調節機能が作業姿勢の変化や体格差に応じたサポートを実現。機能をそぎ落とすことなく、最小限の部材構成でシンプルにデザイン。イス単体でも美しく、多数横並びしりオフィス景観にもすっきり調和し、洗練された空間を演出します。

仕様ランバートサポートあり 幅(mm)710 質量(kg)13.36 高さ(mm)965 タイプハイバック 奥行(mm)600 全高(mm)965 本体質量(kg)13.36 材質(脚)脚羽根:強化ナイロン 材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル 材質(背)背枠:強化ナイロン、PP 張り地:ポリエステル弾性メッシュ グリーン購入法適合 色(脚部)ブラック 内容量1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※納品の前日までに配達員より納品時間の確認のお電話をさせて頂きます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
お気に入りに追加
80件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57862106 CR-G3020E1KZ1K-VN ポリウレタン巻き なし ホワイトグレー ソフトベージュ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862115 CR-G3020E1KZ1K-WN ナイロン なし ホワイトグレー ソフトベージュ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862124 CR-G3020E1KZ7E-VN ポリウレタン巻き なし ホワイトグレー ディープパープル
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862133 CR-G3020E1KZ7E-WN ナイロン なし ホワイトグレー ディープパープル
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862149 CR-G3020E1KZA8-VN ポリウレタン巻き なし ホワイトグレー カーマイン
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862158 CR-G3020E1KZA8-WN ナイロン なし ホワイトグレー カーマイン
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862167 CR-G3020E1KZB6-VN ポリウレタン巻き なし ホワイトグレー ブラック
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862176 CR-G3020E1KZB6-WN ナイロン なし ホワイトグレー ブラック
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862185 CR-G3020E1KZE3-VN ポリウレタン巻き なし ホワイトグレー ソフトグレー
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862194 CR-G3020E1KZE3-WN ナイロン なし ホワイトグレー ソフトグレー
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862203 CR-G3020E1KZM6-VN ポリウレタン巻き なし ホワイトグレー ダークグレージュ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862219 CR-G3020E1KZM6-WN ナイロン なし ホワイトグレー ダークグレージュ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862228 CR-G3020E1KZQ4-VN ポリウレタン巻き なし ホワイトグレー ライトオリーブ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862237 CR-G3020E1KZQ4-WN ナイロン なし ホワイトグレー ライトオリーブ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862246 CR-G3020E1KZT4-VN ポリウレタン巻き なし ホワイトグレー ターコイズ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862255 CR-G3020E1KZT4-WN ナイロン なし ホワイトグレー ターコイズ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862264 CR-G3020E1KZT6-VN ポリウレタン巻き なし ホワイトグレー プルシアンブルー
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862273 CR-G3020E1KZT6-WN ナイロン なし ホワイトグレー プルシアンブルー
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862289 CR-G3020E1KZY4-VN ポリウレタン巻き なし ホワイトグレー タンジェリン
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862298 CR-G3020E1KZY4-WN ナイロン なし ホワイトグレー タンジェリン
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862307 CR-G3020E6KZ1K-VN ポリウレタン巻き なし ブラック ソフトベージュ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862316 CR-G3020E6KZ1K-WN ナイロン なし ブラック ソフトベージュ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862325 CR-G3020E6KZ7E-VN ポリウレタン巻き なし ブラック ディープパープル
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862334 CR-G3020E6KZ7E-WN ナイロン なし ブラック ディープパープル
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862343 CR-G3020E6KZA8-VN ポリウレタン巻き なし ブラック カーマイン
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862359 CR-G3020E6KZA8-WN ナイロン なし ブラック カーマイン
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862368 CR-G3020E6KZB6-VN ポリウレタン巻き なし ブラック ブラック
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862377 CR-G3020E6KZB6-WN ナイロン なし ブラック ブラック
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862386 CR-G3020E6KZE3-VN ポリウレタン巻き なし ブラック ソフトグレー
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862395 CR-G3020E6KZE3-WN ナイロン なし ブラック ソフトグレー
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862404 CR-G3020E6KZM6-VN ポリウレタン巻き なし ブラック ダークグレージュ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862413 CR-G3020E6KZM6-WN ナイロン なし ブラック ダークグレージュ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862429 CR-G3020E6KZQ4-VN ポリウレタン巻き なし ブラック ライトオリーブ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862438 CR-G3020E6KZQ4-WN ナイロン なし ブラック ライトオリーブ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862447 CR-G3020E6KZT4-VN ポリウレタン巻き なし ブラック ターコイズ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862456 CR-G3020E6KZT4-WN ナイロン なし ブラック ターコイズ
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862465 CR-G3020E6KZT6-VN ポリウレタン巻き なし ブラック プルシアンブルー
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862474 CR-G3020E6KZT6-WN ナイロン なし ブラック プルシアンブルー
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862483 CR-G3020E6KZY4-VN ポリウレタン巻き なし ブラック タンジェリン
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862499 CR-G3020E6KZY4-WN ナイロン なし ブラック タンジェリン
94,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862508 CR-G3021E1KZ1K-VN ポリウレタン巻き T型肘 ホワイトグレー ソフトベージュ
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862517 CR-G3021E1KZ1K-WN ナイロン T型肘 ホワイトグレー ソフトベージュ
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862526 CR-G3021E1KZ7E-VN ポリウレタン巻き T型肘 ホワイトグレー ディープパープル
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862535 CR-G3021E1KZ7E-WN ナイロン T型肘 ホワイトグレー ディープパープル
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862544 CR-G3021E1KZA8-VN ポリウレタン巻き T型肘 ホワイトグレー カーマイン
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862553 CR-G3021E1KZA8-WN ナイロン T型肘 ホワイトグレー カーマイン
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862569 CR-G3021E1KZB6-VN ポリウレタン巻き T型肘 ホワイトグレー ブラック
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862578 CR-G3021E1KZB6-WN ナイロン T型肘 ホワイトグレー ブラック
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862587 CR-G3021E1KZE3-VN ポリウレタン巻き T型肘 ホワイトグレー ソフトグレー
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57862596 CR-G3021E1KZE3-WN ナイロン T型肘 ホワイトグレー ソフトグレー
108,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする