トーエイライト
屋内外兼用エバーマット用交換袋(カバー)
ポリエステル帆布の繊維は丈夫でシワになりにくく、吸湿性が少なく、耐侯性に優れ、虫やカビがつきにくいという特性を持っています。従来のビニロン帆布に比べしなやかな着地感が得られます。
用途
エバーマット交換袋のみ
仕様
交換袋(カバー)のみ
材質/仕上
ポリエステル6号防水帆布、上面ポリエステルメッシュ
色
グリーン
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適合品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57874864
G1216A
207-7765
9
G1216
¥
100,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874889
G1552A
207-7766
10
G1552
¥
110,600
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57874907
G1553A
207-7767
11
G1553
¥
112,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。