マジックナインベースボールセット

マジックナインベースボールセット - Enjoy Familyマジックナインベースボールセット - Enjoy Family
(1件のレビュー)

正確なコントロールを身に着けよう。ターゲットを追加できる。

付属品ナンバーパネル9枚・追加パネル枠4個・ボール8球材質本体:ポリスチレン・ポリエチレン・ポリプロピレン、ターゲット・ボール:ポリエチレン質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×56×87.5内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57879003EFS-181
7,000
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57879003
2022-04-04
用途: 活動時
医療・福祉・介護関連業

児童のストレス発散や距離感、コントロールなど
養えるように使用しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする