Enjoy Family
マジックナインサッカーセット
遊びながら、キックの精度を身につけよう。スコアプレートを取り外して、トレーニングすることもできる。
付属品
ターゲット9枚・ボール3球・ポンプ1個
材質
パイプ・ジョイント:ABS樹脂、ターゲット:EVA樹脂、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
約4.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約122×73×71
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57879028
EFS-182
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません