PROMARK(プロマーク)
ワンタッチミニサッカーゴール
収納簡単、移動楽々。ワンタッチで簡単セッティング。
材質
ポール:グラスファイバー、ジョイント:ポリプロピレン・スチール、ネット:ポリエステル
質量(kg)
約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約122×91×91
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57879037
SG-0013
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません