コンパクトクロック
日付・曜日表示に加え、便利な温度計機能を搭載したトラベルクロック。 見やすいデジタル表示で、折りたたんでコンパクトに収納できるので、旅行カバンにいれても邪魔になりません。
質量(g)75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×61×77
表示月・日・曜日表示
表示方式デジタル
材質(ケース)樹脂
機能温度計測機能、12/24時間制表示切替、ELバックライト(残照機能付き)
使用電池アルカリ乾電池単4形
電池寿命約1年
平均月差精度:±30秒
カレンダーフルオートカレンダー
アラーム電子音アラーム
スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能
内容量1個
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07