インテリアクロック
流れるように動くスムーズ秒針を採用した掛時計です。
インテリアに合わせて選べる濃い茶色の木枠をラインアップ。
質量(g)860
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)338×338×43
表示方式アナログ
材質(ケース)樹脂/木枠
使用電池アルカリ乾電池単3形×1
平均月差精度:±20秒
連続秒針流れるように動く連続運針のスムーズ秒針
内容量1個
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07