曜日別特売

エアー式キャリパーブレーキ

エアー式キャリパーブレーキ - 旭精工エアー式キャリパーブレーキ - 旭精工エアー式キャリパーブレーキ - 旭精工エアー式キャリパーブレーキ - 旭精工

空気圧力を変えることで保持力・制動力を調整可能です。

ディスク径(Φmm)150/250最高使用頻度(回/min)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用空気圧力(MPa)
最大トルク(N・m)
容積(m3)
摩耗係数
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57894638BMK3000最大:0.6172/321【空気室】最小:14.05、最大:42.15摩擦板:1.00×10-8cm3/J(ディスク温度 150℃)1.9
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
57894647BMK950S最大:0.764.6/112.1【空気室】最小:21.4、最大:32.6摩擦板:1.5cm3/J(ディスク温度 150℃)1
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57894656BMK1550D最大:0.7105.4/182.9【空気室】最小:2.1、最大:19.7摩擦板:1.5cm3/J(ディスク温度 150℃)1.2
オープン
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする