曜日別特売

リニアブレーキ 手動クランパー

リニアブレーキ 手動クランパー - 旭精工リニアブレーキ 手動クランパー - 旭精工

ゼロバックラッシュ構造
クランプ状態 見える化
簡単操作
省スペース

保持力(N)定格:400内容量1個
全41種類を絞り込む
サイズ
質量(g)
41種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法H(mm)
適合レール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57894805RBH15SHS15概算:7922.5THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894814RBH15SR15概算:7922.5THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894823RBH15HSR15概算:7924THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894839RBH15LWE15概算:7924IKO
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894848RBH15LWH15概算:7924IKO
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894857RBH15NS15概算:7922.5NSK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894866RBH15NH15概算:7924NSK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894875RBH20SR20概算:8826.5THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894884RBH20SHS20概算:8827THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894893RBH20HSR20概算:8828.5THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894909RBH20LWE20概算:8826.5IKO
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894918RBH20LWH20概算:8828.5IKO
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894927RBH20NS20概算:8826.5NSK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894936RBH20NH20概算:8828.5NSK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894945RBH25SR25概算:8528.5THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894954RBH25SHS25概算:8531.5THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894963RBH25HSR25概算:8533THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894979RBH25LWE25概算:8530IKO
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894988RBH25LWH25概算:8533IKO
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57894997RBH25NS25概算:8528.5NSK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895006RBH25NH25概算:8533NSK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895015RBH30SHS30概算:14036THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895024RBH30SR30概算:14036THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895033RBH30HSR30概算:14040THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895049RBH30LWE30概算:14042IKO
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895058RBH30LWH30概算:14042IKO
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895067RBH30NS30概算:14036NSK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895076RBH30NH30概算:14040NSK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895085RBH35SHS35概算:13840THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895094RBH35HSR35概算:13842THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895103RBH35SR35概算:13842THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895119RBH35LWE35概算:13842IKO
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895128RBH35LWH35概算:13842IKO
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895137RBH35NS35概算:13842NSK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895146RBH35NH35概算:13842NSK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895155RBH45SHS45概算:13546THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895164RBH45SR45概算:13550THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895173RBH45HSR45概算:13552THK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895189RBH45LWE45概算:13548IKO
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895198RBH45LWH45概算:13548IKO
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57895207RBH45NH45概算:13552NSK
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする