ミヤカワ
フォークリフト専用ラインテープ
フォークリフト専用に開発されたラインテープ。従来のラインテープに比べ、厚みと粘着力で超耐久性を実現。テープの厚みは従来品の5~10倍、粘着力は2~3倍。
用途
物流倉庫の床面、工場内のフォークリフト停止線や通過する場所にて。
材質
高強度PVC
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
1.4
粘着剤
ゴム系粘着材
粘着力
37.N/25mm(JIS0237)
剥離紙
あり
内容量
1巻
注意
個人宅配送は不可です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57911219
RD-5030
白
サカエ:249450
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
57911237
RD-10030
白
サカエ:249451
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
57911246
RD-10030
黄
サカエ:249451
100
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
57911228
RD-5030
黄
サカエ:249450
50
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください