外山電気
アダプタ 溶融亜鉛
(1件のレビュー)
材質
鋳鉄製
表面処理
溶融亜鉛メッキ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び
選択してください
16-22
22-28
28-36
36-42
54-70
70-82
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57908087
ADZ2836
28-36
48
43
20
14
70
¥
475
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
57908096
ADZ3642
36-42
59
52
25
18
90
¥
670
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
57908105
ADZ5470
54-70
90
84
25
18
325
¥
1,695
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
当日出荷
57908114
ADZ7082
70-82
107
93
29
21
360
¥
2,180
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
当日出荷
57908069
ADZ1622
16-22
34
30
16
12
25
¥
125
取扱い終了
57908078
ADZ2228
22-28
42
37
18
14
40
¥
235
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください