不二貿易
リクライニングチェア ゼクス
材質
構造部材:スチール
幅(mm)
695
高さ(mm)
1050~1130
奥行(mm)
630
キャスター
あり
張地
合成皮革(PU/PVC)
肘掛
あり
材質(クッション)
ウレタンフォーム
オットマン
あり
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57911343
15504
ブラウン
420~500
17.5
¥
28,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57911359
15505
ブラック
420~500
17.5
¥
28,250
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。