不二貿易
NS ダイニングベンチ ティムバ
材質
天然木(ラバーウッド)
幅(mm)
1000
質量(kg)
8
高さ(mm)
420
奥行(mm)
330
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
全高(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57912025
37662
ミディアムブラウン
420
8
¥
17,750
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
57912043
37665
ホワイトウォッシュ
420
8
¥
17,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。