FHDドライブレコーダー

FHDドライブレコーダー WATEX(ワーテックス)

乗用車ディーラー採用多し・日本製・3年保証・SDカードフォーマットフリー・駐車監視標準搭載・トラック協会助成対象製品・GPS付き

付属品電源ケーブル(シガーまたは配線タイプ)/ブラケット(両面テープ付)/microSDカード(16GB)/SDカードアダプター/ケーブルクリップ5個/専用ビューアー/取扱説明書/保証書/GPS 質量(g)135 電源電圧(V)DC12/24 記録方式常時録画/イベント録画/モーション録画 (古いファイルから上書き) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×65×36 記録媒体microSDカード16GB~64GB対応(16GB付属) 液晶サイズ3.5 インチ touch LCD 解像度FHD(1920×1080)/HD(1280×720) 素子500万画素C-MOSセンサー 画素数500万画素 フレームレート10fps/15fps/30fps 画角水平114.3°垂直67°対角度138° 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57935518 XLDR-L3KG-B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

XLDR-L3映像

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする