ラッチ式大型平面ハンドル(3点締)
全体にアールのついたソフトなデザイン
A-154Nにロッド棒取付け用のジョイント金具を付属しました。
ロッド棒とラッチ(C-40)を組合せることにより、ワンアクションで三方締めができます。
三方締めにより大きな扉もガッチリと閉まります。
用途大型扉・制御盤・車両
付属品キー2本
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)935
標準色ブラック
最大適合板厚(mm)1.5
表面仕上げ焼付塗装
鍵番号:0200
タキゲンコード2007
内容量1個
全体にアールのついたソフトなデザイン
A-154Nにロッド棒取付け用のジョイント金具を付属しました。
ロッド棒とラッチ(C-40)を組合せることにより、ワンアクションで三方締めができます。
三方締めにより大きな扉もガッチリと閉まります。