調整式ショックアブソーバー

調整式ショックアブソーバー - TAKIGEN(タキゲン)調整式ショックアブソーバー - TAKIGEN(タキゲン)調整式ショックアブソーバー - TAKIGEN(タキゲン)調整式ショックアブソーバー - TAKIGEN(タキゲン)

コンパクトで大きな衝撃を吸収できます。
衝突速度に合せて調整できます。

用途自動機・専用機・工作機械・搬送装置など材質アルミニウム表面仕上げ黒アルマイト処理使用温度範囲(℃)-10~+80内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
取付ねじサイズ
全長(mm)
最大吸収エネルギー(J)
質量(g)
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
最大衝撃力(N[kgf])
スプリング力(N)
最大推進力(N[kgf])
衝突速度範囲(m/sec)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57934888B-873N-113506M25×1.5130(1回当り)81209770004400[-]復帰用:26.01330[-]0.3~3.3
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934897B-873N-213507M20×1.599(1回当り)31106352003500[-]復帰用:12.4670[-]0.3~4.5
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934906B-873N-313508M16×1.5101(1回当り)1967374002000[-]復帰用:9.8530[-]0.3~3.3
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934915B-873N-413509M12×1.082(1回当り)5.55118600890[-]復帰用:7.5350[-]0.3~3.3
6,998
7,698(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする