曜日別特売

膨張式救命胴衣 NQV-Atn型

膨張式救命胴衣 NQV-Atn型 - 日本救命器具膨張式救命胴衣 NQV-Atn型 - 日本救命器具膨張式救命胴衣 NQV-Atn型 - 日本救命器具

膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!

用途作業用救命衣浮力(kg)約11.1ウエスト(cm)最大130質量(g)800容量ボンベ:C02、17g、A付き仕様膨張方式:手動、自動膨張方式分類Type A型式承認番号4489号内容量1着
注意
※必ず着用方法に従って正しく着用してください。※使用前には必ず、気質に損傷がないか、ボンベ、スプールが仕様済みでないかなどの点検を行ってください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57939359orangeオレンジ
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
57939334redレッド
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
57939343blueブルー
オープン
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

グリーンクロス 救命胴衣NQV-ATn
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする