日本救命器具
救命胴衣 NSQ-7
船舶検査対応、国交省認定品です。
用途
小型船舶用救命胴衣
色
オレンジ
型式承認番号
2696号
内容量
1着
注意
※必ず着用方法に従って正しく着用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
浮力(kg)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57939456
Free
フリー
360
最大110
約8
オープン
¥
12,980
¥
6,898
アウトレット
¥
7,588
(税込)
当日出荷
残り7点です
57939465
3L
3L
410
最大130
約9.7
オープン
¥
16,980
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください