販売価格(税別)¥349,000~ 8日出荷 8日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 オークラ輸送機 【オーダー】ベルコンミニ カーブ搬送用 カーブベルトタイプ BNC メーカー直送返品不可代引不可お客様組立品車上渡し 【オーダー】ベルコンミニ カーブ搬送用 カーブベルトタイプ BNC (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 最小スペースで方向転換できるカーブベルトコンベヤ 搬送長さ90度まで指定可能 カーブ用ベルトを標準装備 運転後のベルト取り外しは簡単 注文コード58002754 用途カーブ搬送用 径(Φmm)21(エンドプーリー) ベルト樹脂製カーブベルト(1プライ) 方向R:右回り(時計回り) L:左回り(反時計回り) 入力電源X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 搬送質量(kg/台)10 実ベルト幅BW(mm)200~500 フレーム幅FW(mm)493~793 駆動部タイプD:下付き 機長(cm)90度 コントローラ取付方法R:外側から見て右側 L:外側から見て左側 モータ出力(W)09:90(F:インバータ変速) サービス分類オーダー・加工 内容量1台 注意 ※速度は、負荷により±10%程度変動します。表記の速度はベルト中央部速度です。ベルト幅により速度は変動します。 ※脚は600≦機高≦800または800<機高≦1000のスライド脚が標準装備されます。 ※脚は、本体とは別に分割納品されます。 ※本製品は電気用品安全法(PSE法)に対応していません。同法に適合した製品をご希望のお客様はメーカーまでお問い合わせください。但し、機種によっては対応できないものがあります。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 読込中… コンベヤ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 軽荷重用ローラーコンベア(Φ38 アルミ製ローラ・アルミ製フレーム) メイキコウ 税込¥15,378~ ¥13,980~ スチール製製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ スチールローラコンベヤMS57D型 径57.2×2.6T 三鈴工機 税込¥27,478 ¥24,980 バスケットへ トラックボデー用ローラコンベヤMS38B型 径38.1X2.3T 三鈴工機 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ ローラーコンベアー (スチール製) エスコ 税込¥60,500 ¥55,000 バスケットへ コンベアー支持脚 エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 バスケットへ スチールローラコンベヤ(S6038型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所) 税込¥2,968~ ¥2,698~ RLTローラーエレメント (PA) Elesa 税込¥967 ¥879 バスケットへ SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ステンレス製ローラ単体(シャフト無し) テラウチ(寺内製作所) 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ アルミ製ローラーコンベヤ マキテック 税込¥23,078~ ¥20,980~ (3) 中間軸受 MCナイロンタイプ CU型 三和コンベア 税込¥26,378 ¥23,980 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品搬送コンベヤベルトコンベヤベルトコンベヤ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品