アイメディア
グリルのお手入れ簡単焼魚トレー
材質(本体)
アルミメッキ鋼板
表面処理
マーブルW
寸法(cm)
約28×20×1.6
耐熱温度(℃)
300
適合サイズ(cm)
約23.5×15.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58100176
1008947
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください