SONIC(ソニック)[文具]
ゼムクリップ ジャンボ 100個入
バラバラになりがちな書類をしっかりまとめる。
丈夫な硬質ゼムクリップ。
材質
スチール
サイズ
ジャンボ
質量(g)
168
サイズ(mm)
50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035085
GM-612
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください