SONIC(ソニック)[文具]
ダブルクリップ 10個入
オフィスの常備用としてもおすすめな、大容量の箱タイプ。
材質
スチール
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
口幅(mm)
綴じ枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58035155
GP-933
1セット(1箱×10個)
大
32
約130枚
¥
4,500
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
58035164
GP-934
1箱(10個)
中
25
約100枚
¥
3,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
58035173
GP-935
1箱(10個)
小
19
約70枚
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
58102714
GP-936
1個(10個)
小々
15
約40枚
¥
170
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください