ユートリム ブリッジ ライト A4 14インチノート

ユートリム ブリッジ ライト A4 14インチノート SONIC(ソニック・文具) ユートリム ブリッジ ライト A4 14インチノート SONIC(ソニック・文具) ユートリム ブリッジ ライト A4 14インチノート SONIC(ソニック・文具) ユートリム ブリッジ ライト A4 14インチノート SONIC(ソニック・文具) ユートリム ブリッジ ライト A4 14インチノート SONIC(ソニック・文具) ユートリム ブリッジ ライト A4 14インチノート SONIC(ソニック・文具) ユートリム ブリッジ ライト A4 14インチノート SONIC(ソニック・文具) ユートリム ブリッジ ライト A4 14インチノート SONIC(ソニック・文具)

マグネットでピタっと安定。あっという間にすっきりスタンド!
ワークスペースをすぐに展開することができます。
開いたままで自立するので、収納したものを取り出しやすい。

仕様最大14インチまでのノートPC、タブレットを収納、ポケット大には、A4クリアファイルが収納、ポケット小には、モバイルケーブルなどを収納できます。 内寸(mm)約330×230×25 主要材質ポリエステル・磁石・スチール サイズ(mm)360×285×30 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
UT-1487-D 58036494
UT-1487-D 58036494
58036494 UT-1487-D ブラック 64-8824-55
3,000
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷
UT-1487-GL 58036503
UT-1487-GL 58036503
58036503 UT-1487-GL グレー 64-8824-56
3,000
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷
UT-1487-K 58036519
UT-1487-K 58036519
58036519 UT-1487-K ネイビー 64-8824-57
3,000
2,698
2,968 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ブリッジ ライト A4 14インチノートPCサイズ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする