【測定・測量機器レンタルサービス】ばか騒ぎ

【測定・測量機器レンタルサービス】ばか騒ぎ シンク・フジイ

リモコンタイプ
作業員が重機のオペレーターに気付いてもらいたい時にリモコンによって重機内のサイレンを鳴らし、
重機オペレーターが気付いたことをライトの点滅で確認できます。
作業員と重機の接触事故防止などに役立ちます。
トランシーバータイプ(TR)
作業員が持つ子機と、重機内に設置された親機との間で双方向の通信が可能で、グループ会話を行ったり、
緊急時に一斉警報を発することもできます。

付属品充電器:【型式】BC-161#2(ICOM)、【入力電圧】DC12V(専用アダプタBC165出力)、充電器用ACアダプタ:【型式】BC-165(ICOM)、【入力電圧】AC100V(商用電源コンセント)、スピーカーマイク:【型式】HM-186SJ(ICOM小型スピーカーマイクロフォン)、【接続】ばか騒ぎーTR 本体上部に接続、アルミトランク:【型式】AM-15 シルバー、【寸法】外寸・幅470×奥行355×高さ150(mm)、【重量】約3.29Kg セット内容本体(DC24V専用・電子シガーケーブル付)×1、子機トランシーバー×3、スピーカーマイク×1、LEDランプ×1、子機充電器×3、充電器用ACアダプタセット×1、収納ケース×1、取扱説明書×4、昇圧コンバーター 型式本体部:BKTR-PV1、LEDフラッシュランプ:SDM-T2、子機トランシーバー:IC-4810 質量(g)約202(BP-268装着時) タイプトランシーバータイプ 使用温度範囲(℃)-20~+60 レンズ色グリーン ケーブル長(m)【電源ケーブル】3(先端シガーソケットアダプター)、【回転灯出力ケーブル】2(先端 コネクター白)、【LEDフラッシュランプ】3(先端コネクタ(ランプ部マグネットクリップ付)) 出力電圧(V)フラッシュランプ:DC24(DC12入力時はDC12) チャンネル数500mW以上(外部スピーカー 8Ω負荷 10%歪率時)47ch(単信20ch+半複信27ch) 入力電圧(V)DC24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×97×26.2(BP-268 装着時)(突起物を除く) 電源電圧(V)7.4 リチウムイオンバッテリーパック(BP-268、BP-274) 消費電流(mA)送信時150以下、最大出力時(内部)350以下、最大出力時(外部)300以下、待機時65以下 消費電力(mA)300以下 防塵防水性能IP57 送信出力10mW(+20%~-50%) 通信距離1~2km(見通し距離) 受信周波数本体部・子機トランシーバー:400MHz帯 スピーカー出力(mW)700以上(内部スピーカー 16Ω負荷 10%歪率時) 受信感度0.44μV以下(12dB SINAD) 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58283576 TR 5日
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283585 TR 10日
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283594 TR 15日
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283603 TR 30日
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58283619 TR 延長4日
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする