ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ ダブリュー SPM9638 レッド

ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ ダブリュー SPM9638 レッド ネスレ
(1件のレビュー)

Wi-Fi対応でいつでもつながるバリスタ
ワンタッチで簡単に「本格的な一杯」を作れて、お手入れもらくらく。日々のコーヒータイムをより充実したものにできます。
給水が必要なタイミングを知らせてくれる給水表示に加えて、コーヒー残量表示も搭載。コーヒーの補充忘れを防いでくれます。
「ネスカフェ アプリ」に対応し、自分好みのレシピが楽しめます。コーヒーを飲むほどにポイントが貯まり、賞品と交換することも可能です。
Wi-Fi に接続しておくと、アプリからの抽出はもちろん、マシン本体からコーヒーを抽出した場合もネスカフェポイントが貯まり、本体の同梱されているQRコードのスキャンすることでも、手軽にカスタマイズレシピなどを楽しむことができます。
飲むペースに合わせてコーヒーの注文(ネスレ通販のみ)タイミングを教えてくれる『あたなたのペースでお届け便』に対応。
従来のバリスタ同様、「ネスカフェ ゴールドブレンド」、「ネスカフェ 香味焙煎」、「ネスカフェ エクセラ バリスタ専用」及び「プレジデント」のエコ&システムパックが使用可能です。

質量(kg)3.2 レッド 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)336×471×210
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46234696 - 1セット(2台)
19,964
 
 
取扱い終了
58100316 - 1台
9,982
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46234696 - 62804475 SPM9639R SPM9639R バリスタ フィフティ レッド ネスレ 62804475 バリスタ フィフティ レッド ネスレ 1台 8,498 税込9,348 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58100316
2022-07-05
用途:
事務所内

以前持っていたものは、中のコーヒーを量るところが回転し、そこにコーヒーの粉が結構溜まり、動かなくなってしまうことがあったのですが、今回のは回転が無いので大丈夫そうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする