曜日別特売

激落ちくん マイクロファイバーぞうきん

激落ちくん マイクロファイバーぞうきん - LEC(レック)
(2件のレビュー)

超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやホコリなどをスッキリ落とします。
吸水性の高いマイクロファイバーを採用した厚手タイプなので、とても高い吸水力があります。
カラ拭き、水拭きどちらでもお使いいただけます。
ふわりとしたやさしい肌触りです。
ひっかけて収納できるループタグ付きです。

用途油汚れやほこりに。仕様マイクロファイバー材質マイクロファイバー寸法(mm)200×300ホワイト質量(g)342タイプぞうきんシリーズ激落ちくん内容量1個(10枚)
注意
※本品や清掃面に固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。キズの原因になります。
※テレビ・パソコンの液晶面、表面加工された画面、くもり止め加工などの表面加工された鏡には使用しないでください。
※ピアノ・高級家具・漆器類・金銀箔面、車の外装などのキズつきやすいものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58101183S00645
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58101183S0064520162205S-592S00645 激落ちくんマイクロファイバーぞうきん LEC(レック) 20162205激落ちくんマイクロファイバーぞうきんLEC(レック)1袋(5枚)
769
税込846
白ではなく、カラーの5枚入りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58101183
2022-07-06
用途: 日常の家事のキレイ目の雑巾使用
サービス業

めったに商品をほめたりしない方です。
が、この商品は「LOVE」と書きたくなるほど気に入りました!
今回、マイクロファイバー雑巾にもいろいろあるとあらためてわかりました。
自分としては、4種類目です。
こちらの商品はまず繊維がとても繊細で柔らかく、非常に『密』で毛足の長いシルクのビロードの様で手触りがとても心地よい。しかも、厚過ぎず薄過ぎず、適度な厚みを感じさせつつ絞りやすく、また、吸水性の良さも十分実感できる。
サイズも大変良い。
カラフルすぎるのは苦手でホワイトを探していたのでその点も◎!
(ブラックもファッショナブルですが、他商品で黒を使用してみたところ、細かい白い繊維がファイバーの表面に残り、ブラックを背景に目立ってしまい、すぐにやや汚れた印象になるのが気になっていました)
質感の説明は難しいですが、プロ仕様を感じさせつつとても優しい手触りで、キッチン周りや部屋の床拭きに、この商品は大変満足しています。
10枚は多いかと思いましたが購入して良かった。
モノタロウさん、販売してくださって感謝しています。^ ^

対象商品 : 58101183
2021-03-07
用途: ハウスクリーニング
ミドルビレッジサービス業

建具を拭いていても生地に厚みがあるのでしっかり拭けますね。サイズもちょうどいい大きさです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする