キッチンラック ステンレス 伸縮式 ネジタイプ

キッチンラック ステンレス 伸縮式 ネジタイプ モノタロウ キッチンラック ステンレス 伸縮式 ネジタイプ モノタロウ キッチンラック ステンレス 伸縮式 ネジタイプ モノタロウ キッチンラック ステンレス 伸縮式 ネジタイプ モノタロウ
(5件のレビュー)

サビにくいステンレス製です。ネジ止めでしっかり固定できるネジ止めタイプで壁やボード、吊戸棚などに取り付け可能です。また棚幅約575~900mmまで伸縮可能です。

用途キッチンの収納に 材質棚:ステンレス鋼/棚枠:鉄(通常塗装)、木ネジ・棚固定ピン:ステンレス鋼/樹脂部:ABS樹脂 耐荷重(kg)上段棚約7 / 下段棚約4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約575~900×250×460 内容量1個
注意
※取付場所の強度にご注意ください。
※耐荷重をお守りください。
※火の近くには取付けないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63595395 -
3,198
アウトレット
3,518 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2023-12-21
用途:
リフォーム
その他業種

実家の台所、キッチンパネルの張り替えのため、手製の棚を処分し、こちらの商品を購入して、大工さんにつけていただきました。
とてもスッキリしていて、少々塗れているザルやボウルも乾きそうです。
ありがとうございました。

対象商品:
63595395
2023-03-30
用途:
市営住宅メンテナンス工事
株式会社 ケンタツ 様 (建設業・工事業)

上々です。ばっちり収まって、助かりました。これからもよろしくお願い致します。

対象商品:
63595395
2022-08-15
用途:
洗い物を干す
よつばジェラート 様 (飲食業)

洗ったスレンレスのバットを10個乗せていますが
曲がったりすることもなくとても便利です
大きい方の棚がもう一段ある商品とか有れば
もっと便利だな思います

対象商品:
63595395
2022-01-08
用途:
アパートリフォーム
自動車・二輪車・自転車関連業

他社と同等品と比べお値打ちでした。収縮する棚をめいいっぱい伸ばしての使用は強度が少し心配です。

2人が参考にしています
対象商品:
63595395
2022-08-18
用途:
屋外整理
ラハイナ 様 (サービス業)

屋外で使用するためステンレスを選びました。
しっかりした商品ですで満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする