※本体画像

VLT-R13W/3K 30W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 58108969 VLT-R13W/3K 30W形 ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 58108969

ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58108969 品番VLT-R13W/3K 30W形
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

内照式看板用直管LED蛍光灯「ビューランプチューブ」。
これまでの内照直管LEDの常識を覆し、口金部に電源を収納した内照看板専用設計により、突出しサイン、袖看板用の360°発光、壁面看板、ファサードサイン用の300°発光を電源内蔵式で実現した最新型内照看板用直管LED「ビューランプチューブ」。

用途壁面看板、ファサード用 タイプ両面発光 消費電力(W)13 口金G13 入力電圧(V)AC100-AC240 保護等級IP65 色温度(K)3000 調光方式× 電球の種類LED 配光タイプ360°

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58108969 VLT-R13W/3K 30W形 76502135 VLT2-RY30WG/3K ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア ViewLampTube (ビューランプチューブ)内照看板用直管LED ニッケンハードウエア 1台 4,998 税込5,498 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする