アルミ踏台 SE型

アルミ踏台 SE型 長谷川工業 アルミ踏台 SE型 長谷川工業 アルミ踏台 SE型 長谷川工業

シンプル設計の軽量タイプの家庭用踏み台です。

用途室内清掃や電球交換、ピッキングなどに。 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)70 規格はしご脚立部会規格(Aマーク)認定品 材質アルミ合金 ブラック 収納寸法・奥行(mm)180 天板寸法・幅(mm)259 天板寸法・奥行(mm)169 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SE-3A(BK) 58109556
SE-3A(BK) 58109556
58109556 SE-3A(BK) 0.3 380×180×330 1.3
6,400
3,998
4,398 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SE-6A(BK) 58109565
SE-6A(BK) 58109565
58109565 SE-6A(BK) 0.56 430×180×600 1.8
10,600
6,598
7,258 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
SE-8A(BK) 58109574
SE-8A(BK) 58109574
58109574 SE-8A(BK) 0.79 470×180×850 2.6
14,000
8,398
9,238 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする