PD3.0 Type-C 65W AC充電器

PD3.0 Type-C 65W AC充電器 HIDISC
(1件のレビュー)

GaN(窒化ガリウム)採用 PD3.0 Type-C 65W AC充電器

用途スマホ、タブレット等の充電 寸法(mm)約5.1×51×28 質量(g)約105 出力Type-C: (PD)5V=3A or 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A or 20V=3.25A、(PPS)3.3V-21V=3.25A(65W Max) 最大出力(W)65 入力AC 100-240V 50/60Hz 1.5A 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58111288 ML-PDUS1PG65WH
3,068
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58111288
2024-03-26
用途:
ノートPCの電源
卸売・小売業

ノートPCの電源用として購入しました。
用途を満たしているため満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする