LED□600スクエア

LED□600スクエア Panasonic(パナソニック) LED□600スクエア Panasonic(パナソニック)

天井埋込型 LED(昼白色) ベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)

仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、水平天井埋込専用、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、ベースライト 乳白パネル 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) SmartArchi(スマートアーキ)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 質量(kg)10.2 電圧(V)100~242 消費電力(W)59 全光束(Lm)6790 取付場所天井埋込型 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)115 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) Ra83 調光の可否調光
注意
※販売は国内流通内に限ります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58114973 FYY26620TLT9 1台 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【枠】アルミ(シルバーメタリック)
132,300
79,980
87,978 (税込)
欠品中

返品不可
58114998 FYY26624TLT9 1本 【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)【パネル】アクリル(乳白)【枠】アルミ(クールホワイト)
132,300
79,980
87,978 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする