Fractal Design Dynamic X2 GP-14 Black
仕様ベアリング方式:LLS
質量(g)142
ブレード枚数7枚
定格入力電流(A)最大0.2
ねじ穴125×125
コネクタ3ピン
ケーブル長(mm)500
ノイズレベル18.9dBA
最低起動電圧(V)4
最大風量(CFM)68.4
入力電力(W)1.32
最大風圧(mmH2O)0.71
ケーブルタイプリボンケーブル(黒色)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])1000
MTBF平均故障間隔100000時間
入力公称電圧(V)12
内容量1台
PCファン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07