グリル鍋

グリル鍋 - テスコムグリル鍋 - テスコムグリル鍋 - テスコムグリル鍋 - テスコムグリル鍋 - テスコムグリル鍋 - テスコム

「鍋物」「焼物」「煮物」の1台3役!
みんなで囲む あつあつ鍋
時短調理に最適!直火にかけられる深なべ
直接コンロにかけられるから下ごしらえもスピーディーに※。
容量たっぷり3.4Lの深なべは1台3役。煮る・焼く・蒸すの調理で、お鍋も楽しめます。
1300Wのハイパワー!
早く煮えて、待たせません。強火のお料理がより美味しく。
マグネットプラグコード
着脱ワンタッチ。
万が一ひっかかってもコードがすぐ外れるため、本体が動かず安心です。
お手入れ簡単!フッ素コート
深なべにはフッ素樹脂加工をほどこしてあるため、こびりつきにくく、お手入れが簡単です。
深なべ・フタ、丸洗いOK 本体から取り外して丸洗いできます。

付属品深なべ ・フタ ・マグネットプラグ付電源コード質量(kg)2.9(付属品含む)H/カジュアルグレー容量(L)鍋:3.4消費電力(W)1300コード長さ(m)1.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×390×310(深なべ・フタ装着時)温度調節範囲(℃)保温~250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58118699GP6100 H
8,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする