EV・PHEV用コンセント
流線形で柔らかいデザインのコンセント日本配線システム工業会JWDS-0033に適合したEV・PHEV用コンセントです。流線形の柔らかい形で、住宅や車などにマッチするデザインです。狭い場所でも使いやすい上下スライドカバー式です。カバー付きのためいたずら抑制に繋がります。
- 用途
- EV・PHEV用コンセント
- 質量(kg)
- 0.9
- 設置場所
- 屋内・屋外兼用
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 112×206×119
- IP等級
- IP44相当(コンセント扉が閉まっている状態、電源プラグ接続状態)
- 内容量
- 1個
注意
※2011年以降発売済みの国内主要EV・PHEV付属の車載充電ケーブルに使用可能。コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04





















