EV・PHEV用普通充電シリーズ・ケーブル付MODE3・自立スタンドタイプ
プライベートからパブリックまでどこにでも設置可能な基本タイプの普通充電器!車両との信号通信(CPLT)機能により安全に充電ができるケーブル付MODE3充電器です。
- 用途
- 【Pit(ピット)】 EV・PHEV用普通充電シリーズ・ケーブル付MODE3・自立スタンドタイプ
- 材質
- 外装・自立スタンド:ステンレス化粧フレーム:アルミ
- 色
- ボデー・扉:ブラック塗装(N1)、扉化粧フレーム部(左右):シルバー(アルマイト処理)
- 定格
- 単相AC200V、連続定格16A 50Hz/60Hz
- ケーブル長(m)
- 充電ケーブル:約7(IEC62196-2タイプ1準拠)
- 板厚(mm)
- 【キャビネット】ボデー:0.8(EVP-1GTA)、1.2(EVP-1GTVA)扉:1.0.(EVP-1GTA)、1.2(EVP-1GTVA)
- ハンドル形状
- ダイヤル錠(3桁ダイヤル式)
- 設置場所
- 屋内・屋外兼用
- 扉形式
- 片扉
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 270×1470×255
- IP等級
- IP44
- 内容量
- 1個
注意
※CPLT機能のない車両への充電も可能コンセント/スイッチ/プレート の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04





















