曜日別特売

EV・PHEV用普通充電シリーズ用オプション・自立スタンド

EV・PHEV用普通充電シリーズ用オプション・自立スタンド - 日東工業

Pit・壁掛けタイプ(EVP-1RR、1R2、1R1、1GT(V)A)を自立に設置する場合にご利用ください。材質にステンレスを使用し、高い耐候性を実現しています。スタンドの前面・背面に各1台取付けることが可能です。

用途
【Pit(ピット)】 EV・PHEV用普通充電シリーズ用オプション・自立スタンド
適合機種
EVP-1RR・1R2・1R1・1GTA・1GTVA
材質
ステンレス
質量(kg)
17.5
設置場所
屋内・屋外兼用
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
270×1470×205
内容量
1個
注意
※コンセントスペースタイプ(EVP-1)は取付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58140828EVPX-ST
60,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする