曜日別特売

EV・PHEV用普通充電シリーズ・コンセントスペースタイプ

EV・PHEV用普通充電シリーズ・コンセントスペースタイプ - 日東工業

EV・PHEV用コンセント、車載充電ケーブルの収納に!洗練されたデザインで店舗・住宅の美観に配慮しています。本体内部に充電コネクタおよびコントロールボックスを収納することで汚れを防止します。防塵・防水構造のため、屋外での設置が可能です。車載充電ケーブルの盗難防止など管理・保管のためのカバーとなるキャビネットです。コンセントスペースタイプは施工済みコンセントへの後施工が可能です。

用途
【Pit(ピット)】 EV・PHEV用普通充電シリーズ・コンセントスペースタイプ
材質
ボデー・扉:ステンレス 扉化粧フレーム部(左右):アルミ
質量(kg)
7
ボデー・扉:ブラック塗装(N1)、扉化粧フレーム部(左右):シルバー(アルマイト処理)
板厚(mm)
キャビネット:ボデー0.8、扉1.0
ハンドル形状
ダイヤル錠(3桁ダイヤル式)
設置場所
屋内・屋外兼用
コンセント
パナソニック WK4322・WK4311シリーズ(コンセントは付属しておりません)
扉形式
片扉
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
205×770×137
IP等級
IP44相当(コンセント扉が閉まっている状態、電源プラグ接続状態)
内容量
1個
注意
※対象車種について
国内主要メーカーのEV・PHEVに対応しています。
車種によって車載充電ケーブルが収容できない場合があります。充電コネクタケーブルは付属していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58140864EVP-1
42,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする