タマハシ
電気ケトル 1.0L
ストレートボディがすっきりとした印象の電気ケトル。電源があればリビングでも、オフィスでも沸かせる手軽な電気ケトル。お湯が沸くと自動的に電源が切れる安全設計です。
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
205×130×208
質量(g)
555
消費電力(W)
670
コード長さ(m)
0.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58125805
ET-103
¥
2,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください