耐熱ガラス製ボウル 3個セット

耐熱ガラス製ボウル 3個セット HARIO

オーブン・レンジ・食洗機OK。安心の日本製耐熱ガラス。トースターにも納まるサイズで幅広く使えます。スタッキング出来るので、コンパクト収納が可能。

材質耐熱ガラス 寸法(mm)S:156×156×102、M:187×187×115、L:210×210×120 質量(g)S:525、M:780、L:890 満水容量(mL)S:900、M:1500、L:2200 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58125979 MXPN-3704
3,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする