CentreCOM AR415S
低価格と高性能を兼ね備えたスタンダードVPNアクセス・ルーターです。
WAN回線用に1ポート、LAN回線用にVLAN機能を有する4ポートスイッチを搭載し、
低価格ながら、本格的なオフィスネットワークのゲートウェイとして十分活用できます。
また、拡張スロットにBRIモジュールを追加するとISDN(BRI)回線に対応することができ、
既存のISDN回線も引き続き活用できます。
インターフェース
【WAN】10BASE-T/100BASE-TX×1オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、MDI/MDI-X自動認識
【LAN】10BASE-T/100BASE-TX×4オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、MDI/MDI-X自動認識
【コンソール】RS-232(RJ-45コネクター)× 1
【PICベイ】×1
セット内容本体、電源ケーブル※10、電源ケーブル抜け防止フック、取扱説明書、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)
質量(kg)1.6
ポート数WAN:1、LAN:4
定格周波数(Hz)50/60
定格入力電圧(V)AC100~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×182×44(突起部含まず)
準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.1Q VLAN tagging、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1X Port Based Network Access Control
定格入力電流(A)1.0(最大0.17実測値)
メモリー容量メインメモリー 32MByte、フラッシュメモリー 16MByte
安全規格UL60950-1 CSA-C 22.2 No.60950-1
EMI規格VCCI クラスA
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)80以下(結露なきこと)
プロトコルルーティング対象:IPv4、IPv6
入力電圧範囲(V)AC90~264
通信速度10Mbps/100Mbps
内容量1台
【LAN】10BASE-T/100BASE-TX×4オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、MDI/MDI-X自動認識
【コンソール】RS-232(RJ-45コネクター)× 1
【PICベイ】×1
ネットワーク機器 の新着商品
